標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-50AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-50AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23058334CDM2L40-50AZ-A93VL
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23058343CDM2L40-50AZ-B54
19,580
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23058359CDM2L40-50AZ-M9BLS
15,020
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23058368CDM2L40-50AZ-M9NWM
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23058377CDM2L40-50AZ-V
13,090
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23058386CDM2L40-50AZ-W
14,160
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする