曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-500AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-500AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23058508CDM2L40-500AZ-C73CL
25,520
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23058517CDM2L40-500AZ-C73S
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
23058526CDM2L40-500AZ-M9BAVL
28,380
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23058535CDM2L40-500AZ-M9BAZ-XC6
28,930
26,980
29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23058544CDM2L40-500AZ-M9BWL4
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23058553CDM2L40-500AZ-M9BWZ
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23058569CDM2L40-500AZ-M9NAVL
28,380
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23058578CDM2L40-500AZ-XC13B
19,580
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
23058587CDM2L40-500AZ-XC4
20,520
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
23058596CDM2L40-500AZ-XC6
19,250
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする