曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U25-75Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U25-75Z - SMC
チューブ内径(Φmm)25シリンダストローク(mm)75作動方式複動片ロッド形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23067897CDM2U25-75Z-A93Z(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23067906CDM2U25-75Z-M9BMS(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23067915CDM2U25-75Z-NV-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23067924CDM2U25-75Z-NW-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23067933CDM2U25-75Z-W-A93V(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする