標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-150AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-150AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23068423CDM2U32-150AZ-C73CL-XC4
19,800
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
23068439CDM2U32-150AZ-M9BWZ
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23068448CDM2U32-150AZ-N-M9BA
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23068457CDM2U32-150AZ-N-M9BAVZ
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23068466CDM2U32-150AZ-NW-A93L
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23068475CDM2U32-150AZ-NW-M9B
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23068484CDM2U32-150AZ-NW-M9BW
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23068493CDM2U32-150AZ-NW-M9BWZ
20,790
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23068509CDM2U32-150AZ-V
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23068518CDM2U32-150AZ-W-M9NWS
15,180
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする