曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40-100AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U40-100AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23070216CDM2U40-100AZ-B54L-XC8A(A) 0~25
26,070
23,980
26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
23070225CDM2U40-100AZ-B54L-XC8B(B) 0~50
26,070
23,980
26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
23070234CDM2U40-100AZ-M9BWVL-
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23070243CDM2U40-100AZ-NW-A93-
20,870
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23070259CDM2U40-100AZ-NW-B53-
24,720
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23070268CDM2U40-100AZ-V-M9B-
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23070277CDM2U40-100AZ-W-B54L-
24,610
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23070286CDM2U40-100AZ-W-M9BALS-
20,490
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23070295CDM2U40-100AZ-W-M9BL-
22,960
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23070304CDM2U40-100AZ-W-M9BW-
22,850
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
23070313CDM2U40-100AZ-W-M9BWL-
23,510
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする