標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32M

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32M - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23080199CM2B32M-100Z100
7,540
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080208CM2B32M-250Z250
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080217CM2B32M-75Z75
7,260
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする