標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C20R

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C20R - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)クッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23083683CM2C20R-100Z-XC6100
8,310
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
23083699CM2C20R-200Z-XC6200
9,410
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
返品不可
23083708CM2C20R-45Z-XC645
7,760
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする