SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L25R
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)
ねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23090787
CM2L25R-250AZ
CADデータダウンロード
250
(A) エアクッション
¥12,050
¥
10,980
¥12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23090796
CM2L25R-250AZ-XC6
CADデータダウンロード
250
(A) エアクッション
¥12,160
¥
11,980
¥13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23090805
CM2L25R-300Z-XC6
CADデータダウンロード
300
(-) ラバークッション
¥11,000
¥
9,998
¥10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23090814
CM2L25R-565AZ
CADデータダウンロード
565
(A) エアクッション
¥15,620
¥
14,980
¥16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください