曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L40R

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2L40R - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23092074CM2L40R-150AZ150(A) エアクッション
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092083CM2L40R-325AZ325(A) エアクッション
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092099CM2L40R-440AZ440(A) エアクッション
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092108CM2L40R-650AZ650(A) エアクッション
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092117CM2L40R-720Z720(-) ラバークッション
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする