SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23092223
CM2T20-10Z
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
10
¥6,550
¥
5,998
¥6,598
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092239
CM2T20-125Z-W
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
125
¥8,470
¥
7,698
¥8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092248
CM2T20-200Z-W
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
200
¥9,300
¥
8,498
¥9,348
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092257
CM2T20-25AZ-W
CADデータダウンロード
-
(A) エアクッション
25
¥9,080
¥
8,398
¥9,238
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092266
CM2T20-250AZ
CADデータダウンロード
-
(A) エアクッション
250
¥10,730
¥
9,798
¥10,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092275
CM2T20-250Z-N
CADデータダウンロード
-
(-) ラバークッション
250
¥9,790
¥
8,798
¥9,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092284
CM2T20-30Z-XC9A
CADデータダウンロード
(A)0~25
(-) ラバークッション
30
¥8,970
¥
8,198
¥9,018
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23092293
CM2T20-40AZ
CADデータダウンロード
-
(A) エアクッション
40
¥8,530
¥
7,698
¥8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください