標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U32

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23093298CM2U32-100KZ-XC5-100
16,240
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093307CM2U32-115Z-115
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093316CM2U32-125Z-N-125
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093325CM2U32-150Z-W-150
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093334CM2U32-200Z-NW-200
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093343CM2U32-200Z-XC3AB-200
9,350
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093359CM2U32-25Z-N-25
8,200
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093377CM2U32-30Z-NW-30
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093386CM2U32-320Z-320
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093395CM2U32-40Z-NW-40
9,300
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093404CM2U32-460Z-N-460
13,150
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093413CM2U32-50AZ-XB6-50
14,190
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093429CM2U32-50FZ-XB6-50
10,290
9,398
10,338(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093438CM2U32-50KZ-W-50
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093447CM2U32-50KZ-XC5-50
14,960
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093456CM2U32-50Z-XC6-50
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093465CM2U32-530AZ-530
15,240
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093474CM2U32-65KZ-XC5-65
15,600
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093483CM2U32-700Z-N-700
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23093499CM2U32-75AZ-NW-75
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093508CM2U32-75AZ-XC8A(A) 0~2575
13,640
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093517CM2U32-75AZ-XC8B(B) 0~5075
13,640
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093526CM2U32-75KZ-XC5-75
15,600
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093535CM2U32-75Z-NW-XB6-75
12,270
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
23093544CM2U32-75Z-V-75
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23093368CM2U32-25Z-XC4C6-25
8,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする