SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WLA20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
クッション
(A) エアクッション
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23097236
CDG1WLA20-250Z-M9BWVL
CADデータダウンロード
250
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥19,470
¥
17,980
¥19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097245
CDG1WLA20-50Z-A93L
CADデータダウンロード
50
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥13,420
¥
12,980
¥14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください