SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WLA25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23097254
CDG1WLA25-100JJZ-A96L
CADデータダウンロード
100
¥24,040
¥
22,980
¥25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097263
CDG1WLA25-100Z-XC13B
CADデータダウンロード
100
¥10,840
¥
9,898
¥10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097279
CDG1WLA25-150Z-M9BL
CADデータダウンロード
150
¥17,440
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097288
CDG1WLA25-200Z
CADデータダウンロード
200
¥11,280
¥
9,998
¥10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097297
CDG1WLA25-250Z
CADデータダウンロード
250
¥11,940
¥
10,980
¥12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください