標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WUA63

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CG1Wシリーズ CDG1WUA63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23097884CDG1WUA63-100Z-M9B100
29,760
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097893CDG1WUA63-150Z-M9BWL150
32,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097909CDG1WUA63-75Z75
23,100
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
23097918CDG1WUA63-75Z-A93L75
27,450
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする