曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KB20

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KB20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23111193CDM2KB20-100SZ-A93100(S) 単動押出し(-) おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111209CDM2KB20-100SZ-A93L100(S) 単動押出し(-) おねじ
15,180
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111218CDM2KB20-125SZ125(S) 単動押出し(-) おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111227CDM2KB20-125TZ125(T) 単動引込み(-) おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111236CDM2KB20-135SZ135(S) 単動押出し(-) おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111245CDM2KB20-150TZ150(T) 単動引込み(-) おねじ
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111254CDM2KB20-20SZ-C73C20(S) 単動押出し(-) おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111263CDM2KB20-25TFZ25(T) 単動引込み(F) めねじ
8,580
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111279CDM2KB20-25TZ-M9BWS25(T) 単動引込み(-) おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111288CDM2KB20-45SZ45(S) 単動押出し(-) おねじ
8,580
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111297CDM2KB20-75SZ-A93L75(S) 単動押出し(-) おねじ
14,190
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする