SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KE20
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23111403
CDM2KE20-25SZ
CADデータダウンロード
¥9,080
¥
8,298
¥9,128
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111419
CDM2KE20-25SZ-M9BW
CADデータダウンロード
¥15,790
¥
14,980
¥16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111428
CDM2KE20-25SZ-W-M9BW
CADデータダウンロード
¥16,610
¥
15,980
¥17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください