SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KF32
チューブ内径(Φmm)
32
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23111464
CDM2KF32-150SZ-A93
CADデータダウンロード
150
(S) 単動押出し
¥18,210
¥
16,980
¥18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111473
CDM2KF32-200SZ-A93
CADデータダウンロード
200
(S) 単動押出し
¥19,690
¥
18,980
¥20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111489
CDM2KF32-35SZ
CADデータダウンロード
35
(S) 単動押出し
¥9,460
¥
8,698
¥9,568
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23111498
CDM2KF32-40TZ-M9BV
CADデータダウンロード
40
(T) 単動引込み
¥16,500
¥
15,980
¥17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください