標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN25

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23112119CG1KBN25-110Z110(-) ロッド先端おねじ
7,980
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
23112128CG1KBN25-12Z12(-) ロッド先端おねじ
6,880
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
23112137CG1KBN25-350FZ350(F) ロッド先端めねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
23112146CG1KBN25-405Z405(-) ロッド先端おねじ
11,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする