標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN32

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッション内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23112155CG1KBN32-125Z-W125(-) ロッド先端おねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
23112164CG1KBN32-450Z450(-) ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
23112173CG1KBN32-50FZ50(F) ロッド先端めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
23112189CG1KBN32-650Z650(-) ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
23112198CG1KBN32-80Z80(-) ロッド先端おねじ
7,870
7,198
7,918(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする