SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CG1K-Zシリーズ CG1KBN40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
クッション
(N) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23112207
CG1KBN40-140Z
CADデータダウンロード
140
¥12,320
¥
10,980
¥12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23112216
CG1KBN40-25Z-V
CADデータダウンロード
25
¥11,720
¥
9,998
¥10,998
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23112225
CG1KBN40-600Z
CADデータダウンロード
600
¥19,250
¥
16,980
¥18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23112234
CG1KBN40-650Z
CADデータダウンロード
650
¥20,790
¥
18,980
¥20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください