標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-100AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-100AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23121815CDM2KB32-100AZ-M9NAL-XC6M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
19,690
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
23121824CDM2KB32-100AZ-M9NWL-XC6M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
18,040
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23121833CDM2KB32-100AZ-W-M9BALM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする