標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KB20

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KB20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23130775CM2KB20-100AZ-XC6100(A) エアクッション(-) おねじ
9,410
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
返品不可
23130784CM2KB20-140AZ140(A) エアクッション(-) おねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130793CM2KB20-15Z-XC615(-) ラバークッション(-) おねじ
6,880
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
23130809CM2KB20-150FZ150(-) ラバークッション(F) めねじ
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130818CM2KB20-160AZ160(A) エアクッション(-) おねじ
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130827CM2KB20-170AZ170(A) エアクッション(-) おねじ
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130836CM2KB20-200KZ200(-) ラバークッション(-) おねじ
16,320
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130845CM2KB20-25Z-V25(-) ラバークッション(-) おねじ
7,370
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
23130854CM2KB20-280Z280(-) ラバークッション(-) おねじ
9,790
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130863CM2KB20-300JZ300(-) ラバークッション(-) おねじ
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130879CM2KB20-300KZ300(-) ラバークッション(-) おねじ
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130888CM2KB20-330Z330(-) ラバークッション(-) おねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130897CM2KB20-40KZ40(-) ラバークッション(-) おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130906CM2KB20-430Z430(-) ラバークッション(-) おねじ
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130915CM2KB20-450AZ450(A) エアクッション(-) おねじ
13,150
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130924CM2KB20-460AZ460(A) エアクッション(-) おねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130933CM2KB20-480Z480(-) ラバークッション(-) おねじ
11,990
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130949CM2KB20-50AZ-XC650(A) エアクッション(-) おねじ
8,860
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
23130958CM2KB20-500AZ500(A) エアクッション(-) おねじ
13,700
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130967CM2KB20-64Z64(-) ラバークッション(-) おねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130976CM2KB20-65AZ65(A) エアクッション(-) おねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130985CM2KB20-670Z670(-) ラバークッション(-) おねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23130994CM2KB20-80AKZ80(A) エアクッション(-) おねじ
15,470
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23131003CM2KB20-800Z800(-) ラバークッション(-) おねじ
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする