SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23132035
CM2KC25-125Z-NW
CADデータダウンロード
125
¥10,400
¥
9,498
¥10,448
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132044
CM2KC25-200Z-NW
CADデータダウンロード
200
¥11,220
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23132053
CM2KC25-21Z
CADデータダウンロード
21
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132069
CM2KC25-24Z
CADデータダウンロード
24
¥7,700
¥
6,998
¥7,698
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132078
CM2KC25-250Z-NW
CADデータダウンロード
250
¥11,770
¥
10,980
¥12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132087
CM2KC25-50Z-NV
CADデータダウンロード
50
¥9,350
¥
8,598
¥9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください