曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC32

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KC32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションロッド先端ねじ(-) おねじ揺動受け金具(N) 取付支持金具同梱内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23132096CM2KC32-125Z-NW125(W) 2山ナックルジョイント
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
23132105CM2KC32-190Z-NV190(V) 1山ナックルジョイント
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23132114CM2KC32-200Z-NW200(W) 2山ナックルジョイント
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23132123CM2KC32-250Z-NW250(W) 2山ナックルジョイント
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする