曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CDM2KWB32

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CDM2KWB32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23133453CDM2KWB32-150Z-M9BWL(-) ラバークッション(L) 3
17,490
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23133469CDM2KWB32-75AZ-M9BW(A) エアクッション(-) 0.5
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23133478CDM2KWB32-75Z-M9BW(-) ラバークッション(-) 0.5
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする