曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CDM2KWF32

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CDM2KWF32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23133663CDM2KWF32-175Z-A93L(-) ラバークッション(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23133679CDM2KWF32-50AZ-M9BW(A) エアクッション(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
23133688CDM2KWF32-50Z-A93(-) ラバークッション(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする