SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CDM2KWF40
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23133697
CDM2KWF40-125Z-M9BW
CADデータダウンロード
125
(-) ラバークッション
¥20,790
¥
19,980
¥21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23133706
CDM2KWF40-150AZ
CADデータダウンロード
150
(A) エアクッション
¥16,170
¥
15,980
¥17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23133715
CDM2KWF40-75Z-M9BWL
CADデータダウンロード
75
(-) ラバークッション
¥20,570
¥
18,980
¥20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください