SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CDM2KWL25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23133864
CDM2KWL25-200AZ-M9BL
CADデータダウンロード
(A) エアクッション
200
¥19,470
¥
17,980
¥19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23133873
CDM2KWL25-200Z-A93L
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
200
¥15,570
¥
14,980
¥16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23133889
CDM2KWL25-300Z
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション
300
¥12,270
¥
10,980
¥12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください