SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2KWB25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
35
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23133986
CM2KWB25-35Z
CADデータダウンロード
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください