SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2KWF25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23133995
CM2KWF25-35Z
CADデータダウンロード
35
(-) ラバークッション
¥8,640
¥
7,798
¥8,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23134004
CM2KWF25-50AZ
CADデータダウンロード
50
(A) エアクッション
¥10,340
¥
9,398
¥10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください