曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2KWF40

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2KWF40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23134029CM2KWF40-125Z125(-) ラバークッション
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23134038CM2KWF40-40AZ40(A) エアクッション
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする