SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CM2KW-Zシリーズ CM2KWL32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
クッション
(-) ラバークッション
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23134047
CM2KWL32-100Z-XB6
CADデータダウンロード
100
¥14,140
¥
13,980
¥15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
23134056
CM2KWL32-45Z
CADデータダウンロード
45
¥8,970
¥
8,198
¥9,018
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください