標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ25TR

標準形エアシリンダ(丸形)省スペースタイプ/複動・片ロッド JCMシリーズ JCDMMZ25TR - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TR) Rc 1/8ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23139543JCDMMZ25TR-25-M9BWL25(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,040
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139559JCDMMZ25TR-25D-M9B25(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
11,990
10,980
12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139568JCDMMZ25TR-25D-M9BL25(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,650
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139577JCDMMZ25TR-25D-M9PL25(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
12,870
11,980
13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139586JCDMMZ25TR-250D-M9BWM250(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,350
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139595JCDMMZ25TR-300D-M9BWM300(M) 1M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,900
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
23139604JCDMMZ25TR-50-M9BW50(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23139613JCDMMZ25TR-50D-M9BW50(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23139629JCDMMZ25TR-50D-M9BWL50(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする