曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN100

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3FN100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23145405CDG3FN100-150150
27,340
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
23145414CDG3FN100-150-K59150
36,690
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
23145423CDG3FN100-160-B54160
36,470
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする