曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3LN80

標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CG3シリーズ CDG3LN80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23148695CDG3LN80-150-K59W150(-) おねじ
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
23148704CDG3LN80-200200(-) おねじ
24,230
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
23148713CDG3LN80-200-B54L200(-) おねじ
32,340
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
23148729CDG3LN80-25-K59W25(-) おねじ
29,430
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
23148738CDG3LN80-25F-K59S25(F) めねじ
23,650
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
23148747CDG3LN80-50-K59L50(-) おねじ
30,140
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
23148756CDG3LN80-75-G5BAL75(-) おねじ
32,950
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする