SMC
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-147RAHZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動式
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ高さ(mm)
90
クランプ位置(mm)
(H) HIGH
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23161374
CKQGDA50-147RAHZ-P4DWL
CADデータダウンロード
D-P4DWL
¥
97,350
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23161383
CKQGDA50-147RAHZ-P4DWSC
CADデータダウンロード
D-P4DWSC
¥
98,670
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23161399
CKQGDA50-147RAHZ-P4DWZ
CADデータダウンロード
D-P4DWZ
¥
98,670
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください