曜日別特売

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-148RCHSZ

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-148RCHSZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGHオートスイッチ種類D-P4DWSCオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23161514CKQGDA50-148RCHSZ-P4DWSC
99,880
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする