曜日別特売

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-178DCHSZ

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-178DCHSZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)90クランプ位置(mm)(H) HIGH取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23164357CKQGDB50-178DCHSZ
86,740
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23164366CKQGDB50-178DCHSZ-P4DWSC
103,460
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする