SMC
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-298DALZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動式
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(-) Rc
クランプ高さ(mm)
60
クランプ位置(mm)
(L) LOW
オートスイッチ種類
D-P3DWASE
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付(アンクランプ側)
取付面位置
(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(D) ダイヤ型
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23164874
CKQGDB50-298DALZ-P3DWASES
CADデータダウンロード
¥
84,810
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください