曜日別特売

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-298DDLSZ

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-298DDLSZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(D) ダイヤ型クランプアーム(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23164953CKQGDB50-298DDLSZ
79,260
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23164969CKQGDB50-298DDLSZ-P3DWASC
92,790
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23164978CKQGDB50-298DDLSZ-P3DWSC
85,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする