ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-298RBLSZ

ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-298RBLSZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式マグネット(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ高さ(mm)60クランプ位置(mm)(L) LOW取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)シム(S) シム3mm付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23164996CKQGDB50-298RBLSZ
75,680
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23165005CKQGDB50-298RBLSZ-P3DWASC
89,210
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23165014CKQGDB50-298RBLSZ-P3DWSC
81,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする