SMC
ピンクランプシリンダ CKQPシリーズ CKQPDA50TN
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
マグネット
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TN) NPT
クランプ高さ(mm)
90
クランプ位置(mm)
(H) HIGH
取付面位置
(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
クランプアーム
(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
シム
(S) シム3mm付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガイドピン形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23167595
CKQPDA50TN-248DBHS
CADデータダウンロード
(D) ダイヤ型
¥
94,160
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23167604
CKQPDA50TN-248RBHS
CADデータダウンロード
(R) 丸型
¥
90,590
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください