SMC
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGKC50TN
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロック
(L) クランプ側ロック付
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TN) NPT
クランプ高さ(mm)
40
クランプ位置(mm)
(L) LOW
取付面位置
(C) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23174857
CLKQGKC50TN-249RALZ
CADデータダウンロード
¥
107,470
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23174866
CLKQGKC50TN-300RALZ
CADデータダウンロード
¥
107,470
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください