SMC
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGUA50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロック
(L) クランプ側ロック付
マグネット
(G) 標準磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TF) G
クランプ高さ(mm)
70
クランプ位置(mm)
(H) HIGH
取付面位置
(A) ポート面と平行する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(D) ダイヤ型
クランプアーム
(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23175146
CLKQGUA50TF-177DCHZ
CADデータダウンロード
¥
118,530
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください