SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2B80TN
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
250
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23184727
CDLA2B80TN-250N-D
CADデータダウンロード
¥
81,020
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください