曜日別特売

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2FH63

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2FH63 - SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2FH63 - SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2FH63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23186389CDLA2FH63-200-D200(D) スプリング・空気圧併用ロック
62,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23186398CDLA2FH63-300-E-A54LS300(E) スプリングロック (排気ロック)
68,530
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23186407CDLA2FH63-500-E-A54L500(E) スプリングロック (排気ロック)
77,770
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする