SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2LH50
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
1100
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23190887
CDLA2LH50-1100-E-M9BLS
CADデータダウンロード
¥
75,130
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください