SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2TH100
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
250
作動方式
(D) スプリング・空気圧併用ロック
材質(チューブ)
(H) エアハイドロタイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23192515
CDLA2TH100-250-D-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
110,440
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23192524
CDLA2TH100-250-D-A93Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
111,760
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください