SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2WB80
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
700
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23193879
CDLA2WB80-700-E
CADデータダウンロード
¥
108,190
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください