SMC
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2WF100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
クッション
(-) 両側
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23193888
CDLA2WF100-100-E-J51
100
J51
¥
118,750
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23193897
CDLA2WF100-500-E
CADデータダウンロード
500
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
129,640
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23193906
CDLA2WF100-500JJ-E
CADデータダウンロード
500
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
148,780
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください